pagina iniziale

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20364523 cda-hfx-osu 1x2x0.75 mmq 150/250v grigio - 20364523

PRYSMIAN CAVI E SIST
copiacopia
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20364523 cda-hfx-osu 1x2x0.75 mmq 150/250v grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000004571276

Codice prodotto

PIR20364523

Cod. produttore

20364523

Produttore

PIR

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

1.1 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di elementi del trefolo:

1

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

60 kg/km

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

52 mm

Certificato per applicazioni a bordo:

sì

Cavo per strumentazione per la trasmissione del segnale. Senza alogeni e ignifugo. Per installazione fissa su navi, in ambienti dove, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi può costituire pericolo per le persone e/o le apparecchiature.