pagina iniziale

AVE - Tasto con gemma per pulsanti Allumia S44. colore Grigio Tech finitura lucida 1 Mod.

AVE S.P.A.
copiacopia
AVE - Tasto con gemma per pulsanti Allumia S44. colore Grigio Tech  finitura lucida  1 Mod.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - tasto monopezzo

  • stampa/marcatura - senza

  • simbolo tattile/senza barriere -

  • impiego - interruttore/tasto

  • adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - No

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379082230

Codice prodotto

3A443TGP

Cod. produttore

443TGP

Produttore

AVE443TGP

Tipologia:

tasto monopezzo

stampa/marcatura:

senza

simbolo tattile/senza barriere:

impiego:

interruttore/tasto

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

No

tipo di fissaggio:

bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

plastica

qualità del materiale:

materiale termoplastico

Trattamento superficie:

verniciato

Tipo superficie:

brillante

trattamento antibatterico:

No

colore:

grigio

codice RAL (simile):

9007

con campo per dicitura:

No

con simbolo/lente intercambiabile:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tasto con gemma intercambiabile. Serie Allumia colore Grigio Tech. illuminabile per pulsanti diffusore visibile 1 modulo.