pagina iniziale

Primo - PRZP872 XL 250 EinbaugehAuse, Betonbau - P872

copiacopia
Primo - PRZP872 XL 250 EinbaugehAuse, Betonbau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per potenza lampada - 100...100 W

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì

  • Diametro massimo dell'apparecchio - 230 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182064115

Codice prodotto

PRZP872

Cod. produttore

P872

Produttore

PRZ

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

sì

Diametro massimo dell'apparecchio:

230 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

sì

Larghezza di montaggio:

250 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

110 mm