pagina iniziale

Primo - PRZP730 FlA1/4gelbetondose 2.0, Betonbau - P730

copiacopia
Primo - PRZP730 FlA1/4gelbetondose 2.0, Betonbau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Ottagonale

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182062609

Codice prodotto

PRZP730

Cod. produttore

P730

Produttore

PRZ

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Ottagonale

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Blu

Diametro:

60 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

90...90 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

sì

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

6

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no