pagina iniziale

Primo - PRZP726 Thermodose THD-70, Unterputz GerAtedose - P726

copiacopia
Primo - PRZP726 Thermodose THD-70, Unterputz GerAtedose

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182064757

Codice prodotto

PRZP726

Cod. produttore

P726

Produttore

PRZ

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP20

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Blu

Diametro:

60 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

68...68 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Profondità interna:

67 mm

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

sì

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Per diametro cavo:

1...13 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

16

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

sì

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di poli del morsetto:

6

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Isolamento acustico