pagina iniziale

Primo - PRZP658 Rohr (M) 16, 750 N Grau mit Gleitschicht - P658

copiacopia
Primo - PRZP658 Rohr (M) 16, 750 N Grau mit Gleitschicht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005202094

Codice prodotto

PRZP658

Cod. produttore

P658

Produttore

PRZ

Mit dem Betonrohr grau 750 N halten wir eine perfekte Kombination fur unser Primo Betonbauprogramm bereit. Dieses zeichnet sich durch seine Mindestdruckfahigkeit von 750 N pro 5 cm sowie durch seine biegsamen Eigenschaften aus. Zudem ist das Betonrohr von -5? C bis +105? C temperaturbestandig, flammwidrig und selbstverloschend. Ebenfalls praktisch: Durch die gleitfahige Innenbeschichtung (M20 bis M32) ermoglicht das Rohr eine hohe Zeitersparnis beim Einschieben der Leitungen. Das Betonrohr grau 750 N istfur alle Installationen im Ruckel-, Schuttel-, Stampfbeton, Estrich und Unterputz sowie fur die Verwendung in Hohlwanden, Zwischendecken und im Erdreich geeignet. Die Vorteile unseres grauen Betonrohrs im Uberblick: temperaturbestandig von -5? C bis +105? C, flammwidrig und selbstverloschend, biegsam, gleitfahige Innenbeschichtung fur leichtes Einschieben (M20 bis M32), hohe Zeitersparnis, Eckdaten zu unserem Betonrohr grau 750 N: VDE 0605, DIN EN 61386-22, Klassifizierung: 33232, Mindestdruckfestigkeit:750 N/5 cm