pagina iniziale

Primo - PRZP419 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M20/M25, - P419

copiacopia
Primo - PRZP419 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M20/M25,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - 30°

  • Adatto per diametro tubo - 25 mm

  • Con coperchio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4260182061046

Codice prodotto

PRZP419

Cod. produttore

P419

Produttore

PRZ

Tipologia:

30°

Adatto per diametro tubo:

25 mm

Con coperchio:

sì