pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMI150.100000 DOPPIO BICCHIERE FEMMINA - EUROSTAR MI - - MI150.100000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMI150.100000 DOPPIO BICCHIERE FEMMINA - EUROSTAR MI -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071312682

Codice prodotto

POLMI150.100000

Cod. produttore

MI150.100000

Produttore

POL

Doppio bicchiere femmina, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L. Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (normaUNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.

Un prodotto POLYMAXACCIAI

Scopri la serie POLYMAXACCIAI