pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMI100.130000 MODULO LINEARE H. 250 - EUROSTAR MI - I - MI100.130000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMI100.130000 MODULO LINEARE H. 250 - EUROSTAR MI - I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 600 °C

  • Diametro esterno - 130 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071312651

Codice prodotto

POLMI100.130000

Cod. produttore

MI100.130000

Produttore

POL

Materiale:

Acciaio inossidabile

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

600 °C

Diametro esterno:

130 mm

Lunghezza:

250 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Positivo (sovrapressione):

Bagnato (condensa):

Negativo (depressione):

Secco (senza condensa):

Spessore della parete:

0.4 mm

Moduli lineari altezza 250 mm, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L.Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.

Un prodotto POLYMAXACCIAI

Scopri la serie POLYMAXACCIAI