POLYMAXACCIAI - POLMI100.080000 MODULO LINEARE H. 250 - EUROSTAR MI - I - MI100.080000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 600 °C
Positivo (sovrapressione) - sì
Bagnato (condensa) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071312620
Codice prodotto
POLMI100.080000
Cod. produttore
MI100.080000
Produttore
POL
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
600 °C
Positivo (sovrapressione):
sì
Bagnato (condensa):
sì
Negativo (depressione):
sì
Secco (senza condensa):
sì
Diametro esterno:
80 mm
Spessore della parete:
0.4 mm
Lunghezza:
250 mm
Colore:
Acciaio inox

Un prodotto POLYMAXACCIAI
Scopri la serie POLYMAXACCIAI


