POLYMAXACCIAI - POLMI080.060000 MODULO LINEARE H. 500 - EUROSTAR MI - IN - MI080.060000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 600 °C
Diametro esterno - 60 mm
Lunghezza - 500 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449076879302
Codice prodotto
POLMI080.060000
Cod. produttore
MI080.060000
Produttore
POL
Materiale:
Acciaio inossidabile
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
600 °C
Diametro esterno:
60 mm
Lunghezza:
500 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Positivo (sovrapressione):
sì
Bagnato (condensa):
sì
Negativo (depressione):
sì
Secco (senza condensa):
sì
Spessore della parete:
0.4 mm
Un prodotto POLYMAXACCIAI
Scopri la serie POLYMAXACCIAI


