PM FLEX SRL - PMPU2Z2Z2K60NR ICTA20 NE ANTI-UV, H1Z2Z2-K 2X6 NE RO - U2Z2Z2K60NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polipropilene (PP)
Senza alogeni - no
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 - medio (classe 3, 750 N)
Confezione
100 M
EAN
8027788392273
Codice prodotto
PMPU2Z2Z2K60NR
Cod. produttore
U2Z2Z2K60NR
Produttore
HBO
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Pesante (classe 4)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Terreno:
no
Diametro interno:
13.1 mm
Diametro esterno:
20 mm
Strato interno ultra scorrevole:
no
Colore:
Nero
Numero di conduttori:
2
Numero di fili cavo per telecomunicazioni:
0
Numero di cavi coassiali:
0
Numero di cavi dati:
0
Con cordicella:
no
Numero di fili cavo per alta tensione:
2
Numero dei cavi di altoparlanti:
0
Numero di elementi del trefolo:
0
Con conduttore di protezione:
no
Con conduttore POF integrato:
no
Con indicazione del contatore:
no

Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL