pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPU2Z2Z2K40NR IC ANTI-UV N 2XH1Z2Z2-K4 NR D20/100 - U2Z2Z2K40NR

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 13.1 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Con cordicella - no

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788392242

Codice prodotto

PMPU2Z2Z2K40NR

Cod. produttore

U2Z2Z2K40NR

Produttore

HBO

Diametro interno:

13.1 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

20 mm

Con cordicella:

no

Numero di conduttori:

2

Numero di fili cavo per telecomunicazioni:

0

Numero di cavi coassiali:

0

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

A parete:

no

Su legno:

Parete forata:

Numero di cavi dati:

0

Installazione in calcestruzzo:

Numero di fili cavo per alta tensione:

2

Macchine e installazione impianti:

no

Numero dei cavi di altoparlanti:

0

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Numero di elementi del trefolo:

0

Con conduttore di protezione:

no

Con conduttore POF integrato:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Con indicazione del contatore:

no

ICTA 20 mm NERO ANTI-UV HALOGEN FREE, H1Z2Z2-K 2x4 NERO ROSSO, 100 m

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL