pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPIRLHFUV50 IRLHFUV3343 ANTI-UV NERO D50/3M - IRLHFUV50

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 44.2 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 15 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4310 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8027788340502

Codice prodotto

PMPIRLHFUV50

Cod. produttore

IRLHFUV50

Produttore

HBO

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

44.2 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...105 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

Numero RAL:

9004

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

IRLHF 50 mm 33431 RIGIDO ANTI-UV NERO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 15 m

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL