PM FLEX SRL - PMPIRLHFUV25 IRLHFUV3343 ANTI-UV NERO D25/3M - IRLHFUV25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 20.4 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - Poliolefina
Confezione
60 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1539 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8027788340472
Codice prodotto
PMPIRLHFUV25
Cod. produttore
IRLHFUV25
Produttore
HBO
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
20.4 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...105 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Numero RAL:
9004
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Con indicazione del contatore:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL


