pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPIRLHF32 IRLHF3343 GRIGIO D32/3M - IRLHF32

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPIRLHF32 IRLHF3343 GRIGIO D32/3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 27.4 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 30 M

EAN

8027788340359

Codice prodotto

PMPIRLHF32

Cod. produttore

IRLHF32

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

27.4 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...105 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

IRLHF 32 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 30 m

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL