pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAVI25 ICTA3422 FLEXLUB VIOLA D25/100 - ICTAVI25

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAVI25 ICTA3422 FLEXLUB VIOLA D25/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 18.2 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1529 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8027788341721

Codice prodotto

PMPICTAVI25

Cod. produttore

ICTAVI25

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

18.2 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, diametro 25 mm, colore viola, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11, offrendo protezione affidabile e lunga durata anche nelle installazioni più critiche.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL