pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAVI20 ICTA3422 FLEXLUB VIOLA D20/100 - ICTAVI20

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAVI20 ICTA3422 FLEXLUB VIOLA D20/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8027788341714

Codice prodotto

PMPICTAVI20

Cod. produttore

ICTAVI20

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

14.1 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

ICTA 20 mm VIOLA HALOGEN FREE senza filo, 100 m

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL