pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAV20 ICTA3422 FLEXLUB VERDE D20/100 - ICTAV20

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAV20 ICTA3422 FLEXLUB VERDE D20/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Verde

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8027788036207

Codice prodotto

PMPICTAV20

Cod. produttore

ICTAV20

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Verde

Diametro interno:

14.1 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, diametro 20 mm, colore verde, progettato per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11, assicurando sicurezza, durata e prestazioni elevate in ogni applicazione.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL