PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO16F ICTAQ3343 HF HISPED BIANCO/F 16/100 - ICTAQHFO16F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polipropilene (PP)
Colore - Bianco
Diametro nominale - 16 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Diametro esterno - 16 mm
Confezione
100 M
EAN
8027788343527
Codice prodotto
PMPICTAQHFO16F
Cod. produttore
ICTAQHFO16F
Produttore
HBO
Materiale:
Polipropilene (PP)
Colore:
Bianco
Diametro nominale:
16 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
10.3 mm
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-5...90 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
Altro
Raggio di curvatura statico:
48 mm
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
no
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Forma:
Tondo
A propagazione di fiamma:
no
Con cordicella:
sì
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Adatto ad uso esterno:
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Terreno:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
schermatura elettromagnetica:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
schermatura dei campi elettrici:
no
Altezza interna:
10.3 mm
Strato interno ultra scorrevole:
no
Qualità del materiale:
Altro
Montaggio a incasso:
sì
Larghezza interna:
10.3 mm
A parete:
no
Altezza esterna:
16 mm
Larghezza esterna:
16 mm
Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL


