PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO16 ICTAQ 16 MM DOPPIA PARETE HF - ICTAQHFO16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Materiale - Polipropilene (PP)
Qualità del materiale - Altro
Resistenza alla compressione - 750 N
Raggio di curvatura statico - 48 mm
Confezione
100 M
EAN
8027788343541
Codice prodotto
PMPICTAQHFO16
Cod. produttore
ICTAQHFO16
Produttore
HBO
Diametro nominale:
16 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Qualità del materiale:
Altro
Resistenza alla compressione:
750 N
Raggio di curvatura statico:
48 mm
Resistente all'olio:
no
Colore:
Bianco
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Con intaglio longitudinale:
no
Forma:
Tondo
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
schermatura elettromagnetica:
no
Con cordicella:
no
schermatura dei campi elettrici:
no
Altezza interna:
10.3 mm
Strato interno ultra scorrevole:
no
Larghezza interna:
10.3 mm
Protezione antincendio secondo UL 94:
Altro
Diametro interno:
10.3 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Altezza esterna:
16 mm
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Larghezza esterna:
16 mm
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Diametro esterno:
16 mm
Omologazione secondo UTAC:
no