PM FLEX SRL - PMPICTAN40 ICTA3422 NERO D40/50 - ICTAN40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 32.4 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3064 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8027788034401
Codice prodotto
PMPICTAN40
Cod. produttore
ICTAN40
Produttore
HBO
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
32.4 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL