PM FLEX SRL - PMPICTAN32 ICTA3422 NERO D32/50 - ICTAN32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 24.2 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2259 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8027788034326
Codice prodotto
PMPICTAN32
Cod. produttore
ICTAN32
Produttore
HBO
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
24.2 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL