PM FLEX SRL - PMPICTAM20 ICTA3422 FLEXLUB MARR. D20/100 - ICTAM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Marrone
Diametro interno - 14.1 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8027788341691
Codice prodotto
PMPICTAM20
Cod. produttore
ICTAM20
Produttore
HBO
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Marrone
Diametro interno:
14.1 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL