pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAECO32FRT16 ICTA3422 ECOGREEN VE SC/F D32/50 - ICTAECO32FRT16

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAECO32FRT16 ICTA3422 ECOGREEN VE SC/F D32/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Colore - Verde

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Diametro esterno - 32 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8027788342551

Codice prodotto

PMPICTAECO32FRT16

Cod. produttore

ICTAECO32FRT16

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Colore:

Verde

Diametro nominale:

32 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

24.3 mm

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

96 mm

Senza alogeni:

Resistente all'olio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Forma:

Tondo

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Adatto ad uso esterno:

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Terreno:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

schermatura elettromagnetica:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

schermatura dei campi elettrici:

no

Altezza interna:

24.3 mm

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Altro

Montaggio a incasso:

Larghezza interna:

24.3 mm

A parete:

no

Altezza esterna:

32 mm

Larghezza esterna:

32 mm

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, diametro 32 mm, 34223, colore verde RAL 6009, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato inPP LSZH con il 40% di materiale riciclato, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Include sonda tirafilo in acciaio per un’installazione rapida e precisa, garantendo sicurezza e sostenibilità.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL