pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAECO25FRT16 ICTA3422 ECOGREEN VE SC/F D25/100 - ICTAECO25FRT16

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAECO25FRT16 ICTA3422 ECOGREEN VE SC/F D25/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Colore - Verde

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Diametro esterno - 25 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788342544

Codice prodotto

PMPICTAECO25FRT16

Cod. produttore

ICTAECO25FRT16

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Colore:

Verde

Diametro nominale:

25 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Diametro esterno:

25 mm

Diametro interno:

18.1 mm

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

75 mm

Senza alogeni:

Forma:

Tondo

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Adatto ad uso esterno:

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Terreno:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

schermatura elettromagnetica:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

schermatura dei campi elettrici:

no

Altezza interna:

18.1 mm

Strato interno ultra scorrevole:

Qualità del materiale:

Altro

Montaggio a incasso:

Larghezza interna:

18.1 mm

A parete:

no

Altezza esterna:

25 mm

Larghezza esterna:

25 mm

ICTA ECO GREEN 25 mm 34223 VERDE SCURO con filo, PP RICICLATO, 100 m

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL