pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAECO16FRT30 ICTA3422 ECOGREEN VE SC/F D16/100 - ICTAECO16FRT30

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAECO16FRT30 ICTA3422 ECOGREEN VE SC/F D16/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Colore - Verde

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Diametro esterno - 16 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788342520

Codice prodotto

PMPICTAECO16FRT30

Cod. produttore

ICTAECO16FRT30

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Colore:

Verde

Diametro nominale:

16 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Diametro esterno:

16 mm

Diametro interno:

10.3 mm

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

48 mm

Senza alogeni:

Forma:

Tondo

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Adatto ad uso esterno:

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Terreno:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

schermatura elettromagnetica:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

schermatura dei campi elettrici:

no

Altezza interna:

10.3 mm

Strato interno ultra scorrevole:

Qualità del materiale:

Altro

Montaggio a incasso:

Larghezza interna:

10.3 mm

A parete:

no

Altezza esterna:

16 mm

Larghezza esterna:

16 mm

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, diametro 16 mm, 34223, colore verde RAL 6009, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato inPP LSZH con il 40% di materiale riciclato, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Include sonda tirafilo in acciaio per un’installazione rapida e precisa, garantendo sicurezza e sostenibilità.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL