PM FLEX SRL - PMPICTA63 ICTA3422 GRIG D63/25 - ICTA63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 63 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 51.5 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Materiale - Polipropilene (PP)
Confezione
25 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5388 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8027788030632
Codice prodotto
PMPICTA63
Cod. produttore
ICTA63
Produttore
HBO
Diametro esterno:
63 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
51.5 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Numero RAL:
7037
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL


