pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTA32 ICTA3422 GRIG D32/50 - ICTA32

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTA32 ICTA3422 GRIG D32/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 24.2 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2244 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8027788030328

Codice prodotto

PMPICTA32

Cod. produttore

ICTA32

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

24.2 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7037

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente UL94: V2, diametro 32 mm, colore grigio. Classificato 34223-33433 secondo EN 61386, è perfetto per installazioni elettriche in sottotraccia, controsoffitti, pareti leggere, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP LSZH, garantisce sicurezza elevata, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL