pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPD2BX1 ICTA BL BUS KNX 1X2X0,8 20/100 - D2BX1

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPD2BX1 ICTA BL BUS KNX 1X2X0,8 20/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 13.1 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Con cordicella - no

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788380355

Codice prodotto

PMPD2BX1

Cod. produttore

D2BX1

Produttore

HBO

Diametro interno:

13.1 mm

Colore:

Blu

Diametro esterno:

20 mm

Con cordicella:

no

Numero di conduttori:

2

Numero di fili cavo per telecomunicazioni:

0

Numero di cavi coassiali:

0

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

A parete:

no

Su legno:

Parete forata:

Numero di cavi dati:

0

Installazione in calcestruzzo:

Numero di fili cavo per alta tensione:

0

Macchine e installazione impianti:

no

Numero dei cavi di altoparlanti:

0

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Numero di elementi del trefolo:

0

Con conduttore di protezione:

no

Con conduttore POF integrato:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Con indicazione del contatore:

no

ICTA20 AZZURRO, DOMOTICA BUS KONNEX 1x2x0,8 LSZH Cca-s1bd1a1, 100 m

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL