pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPCT16G CLIPS A SCATTO+TASSELLO D16 - CT16G

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPCT16G CLIPS A SCATTO+TASSELLO D16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 16...16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Morsetto

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8027788300162

Codice prodotto

PMPCT16G

Cod. produttore

CT16G

Produttore

HBO

Adatto per diametro tubo:

16...16 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Morsetto

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

no

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Senza alogeni:

no

Supporto fissatubo a scatto con tassello integrato da 6 mm e vite metallica, pensato per il fissaggio di tubi rigidi da 16 mm. Realizzato in materiale termoplastico e finitura grigio RAL 7035, è ideale per impianti elettrici in punti difficili da raggiungere. Il tassello preassemblato facilita la posa, migliora la stabilità del fissaggio e consente un significativo risparmio di tempo in fase di installazione.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL