pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPCFC40G CLIPS A COLLARE GRIGIO D40 - CFC40G

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPCFC40G CLIPS A COLLARE GRIGIO D40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 40...40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Morsetto

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8027788300421

Codice prodotto

PMPCFC40G

Cod. produttore

CFC40G

Produttore

HBO

Adatto per diametro tubo:

40...40 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Morsetto

Chiuso:

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

no

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Senza alogeni:

CFC CLIP A COLLARE HALOGEN FREE, GRIGIO, 40 mm, 50 PZ., 400 PZ.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL