pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPA3KG25BMT ICTA GR 3G2,5 BMT D25/100 - A3KG25BMT

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPA3KG25BMT ICTA GR 3G2,5 BMT D25/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 18.1 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Con cordicella - no

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788389938

Codice prodotto

PMPA3KG25BMT

Cod. produttore

A3KG25BMT

Produttore

HBO

Diametro interno:

18.1 mm

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

25 mm

Con cordicella:

no

Numero di conduttori:

3

Numero di fili cavo per telecomunicazioni:

0

Numero di cavi coassiali:

0

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

A parete:

no

Su legno:

Parete forata:

Numero di cavi dati:

0

Installazione in calcestruzzo:

Numero di fili cavo per alta tensione:

3

Macchine e installazione impianti:

no

Numero dei cavi di altoparlanti:

0

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Numero di elementi del trefolo:

0

Con conduttore di protezione:

Con conduttore POF integrato:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Con indicazione del contatore:

no

Tubo ICTA25 preinfilato con cavi energia FG17 3x2,5 nei colori blu, marrone e giallo/verde, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Classificato 34223 secondo EN 61386,il tubo è realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11), garantendo sicurezza e protezione duratura dell’impianto.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL