PM FLEX SRL - PMPA2KH15BMNT ICTA20 GR, H07Z1-K 4X1,5 BL MA NE G/V - A2KH15BMNT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 13.1 mm
Colore - Grigio
Diametro esterno - 20 mm
Con cordicella - no
Numero di conduttori - 4
Confezione
100 M
EAN
8027788380584
Codice prodotto
PMPA2KH15BMNT
Cod. produttore
A2KH15BMNT
Produttore
HBO
Diametro interno:
13.1 mm
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
20 mm
Con cordicella:
no
Numero di conduttori:
4
Numero di fili cavo per telecomunicazioni:
0
Numero di cavi coassiali:
0
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
A parete:
no
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Numero di cavi dati:
0
Installazione in calcestruzzo:
sì
Numero di fili cavo per alta tensione:
4
Macchine e installazione impianti:
no
Numero dei cavi di altoparlanti:
0
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Strato interno ultra scorrevole:
no
Numero di elementi del trefolo:
0
Con conduttore di protezione:
sì
Con conduttore POF integrato:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Pesante (classe 4)
Con indicazione del contatore:
no
Un prodotto PM FLEX SRL
Scopri la serie PM FLEX SRL