pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPA1KS15BRT ICTA GR 3G1,5 BRT D16/100 - A1KS15BRT

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPA1KS15BRT ICTA GR 3G1,5 BRT D16/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 10.3 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Con cordicella - no

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...1.5 mm²

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788388566

Codice prodotto

PMPA1KS15BRT

Cod. produttore

A1KS15BRT

Produttore

HBO

Diametro interno:

10.3 mm

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

16 mm

Con cordicella:

no

Sezione nominale del conduttore:

1.5...1.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Numero di fili cavo per telecomunicazioni:

0

Numero di cavi coassiali:

0

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

A parete:

no

Su legno:

Parete forata:

Numero di cavi dati:

0

Installazione in calcestruzzo:

Numero di fili cavo per alta tensione:

3

Macchine e installazione impianti:

no

Numero dei cavi di altoparlanti:

0

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Numero di elementi del trefolo:

0

Con conduttore di protezione:

Con conduttore POF integrato:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Con indicazione del contatore:

no

Tubo ICTA16 preinfilato energia FS17 3x1,5 nei colori blu, rosso e giallo/verde, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Classificato 34223 secondo EN 61386, è realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11), garantendo sicurezza, protezione e durata in ogni installazione.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL