pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPA1KH15BN ICTA16 GR, H07Z1-K 2X1,5 BL NE - A1KH15BN

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPA1KH15BN ICTA16 GR, H07Z1-K 2X1,5 BL NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 10.3 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Con cordicella - no

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788376761

Codice prodotto

PMPA1KH15BN

Cod. produttore

A1KH15BN

Produttore

HBO

Diametro interno:

10.3 mm

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

16 mm

Con cordicella:

no

Numero di conduttori:

2

Numero di fili cavo per telecomunicazioni:

0

Numero di cavi coassiali:

0

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

A parete:

no

Su legno:

Parete forata:

Numero di cavi dati:

0

Installazione in calcestruzzo:

Numero di fili cavo per alta tensione:

2

Macchine e installazione impianti:

no

Numero dei cavi di altoparlanti:

0

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Numero di elementi del trefolo:

0

Con conduttore di protezione:

no

Con conduttore POF integrato:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

medio (classe 3, 750 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Con indicazione del contatore:

no

ICTA 16 mm GRIGIO, H07Z1-K 2x1,5 BLU-NERO, 100 m

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL