PLAYLED - ERXSTL20C90 FREESTRIP ALTA RESA20 IP20 24V 20W 2700K - STL20C90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Potenza della lampada per metro - 20 W
Flusso luminoso al metro - 2526 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8056364681937
Codice prodotto
ERXSTL20C90
Cod. produttore
STL20C90
Produttore
ERX
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Potenza della lampada per metro:
20 W
Flusso luminoso al metro:
2526 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
10 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
42 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì