pagina iniziale
in esaurimento

PLAYLED - ERXPVR55BN COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 55W IP66 40 - PVR55BN

PLAYLED
copiacopia
PLAYLED - ERXPVR55BN COMPAT PRO PROIETTORE BIANCO 55W IP66 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051361659101

Codice prodotto

ERXPVR55BN

Cod. produttore

PVR55BN

Produttore

ERX

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Orientabilita':

Girevole

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

70

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...35 °C

Adatto per potenza lampada:

55...55 W

Potenza totale:

55 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Temperatura colore regolabile:

No

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Flusso luminoso regolabile:

No

Fattore di potenza:

0.9

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

225 mm

Larghezza:

155 mm

Altezza/profondità:

29 mm

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettore COMPAT PRO da esterno orientabile con corpo in alluminio verniciato bianco e schermo in vetro prismatico temperato. I proiettori della linea COMPAT PRO sono resistenti perché progettati per gli ambienti esterni; grazie al loro design sono perfetti anche per gli interni. Compatti nelle dimensioni ed efficienti nelle prestazioni, si adattano ad ogni tipo di ambiente. • Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni. • Schermo in vetro temperato prismatizzato per ridurre l’abbagliamento e migliorare la distribuzione del fascio di luce. • Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.