PLAYLED - ERXHYD7C HYBRID7 12V INCAS.INOX IP68 7W COB 3000K - HYD7C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 73 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8056364683047
Codice prodotto
ERXHYD7C
Cod. produttore
HYD7C
Produttore
ERX
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
73 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
48 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
12...12 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
83 mm
Apparecchio cablato:
no
Colore luce:
Bianco
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
500...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì