SCHNEIDER ELECTRIC - TouchScreen 640×480 pixel VGA - 10,4" TFT - 96 MB - HMIGTO5310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 1
Numero di interfacce HW seriali RS422 - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3595864150284
Codice prodotto
TEHMIGTO5310
Cod. produttore
HMIGTO5310
Produttore
SNRHMIGTO5310
Tensione di alimentazione DC:
24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
No
Protocollo di supporto per CAN:
No
Protocollo di supporto per ASI:
No
Protocollo di supporto per KNX:
No
Protocollo di supporto per Modbus:
Sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
No
Protocollo di supporto per DeviceNet:
No
Protocollo di supporto per SUCONET:
No
Supporta il protocollo per LON:
No
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
No
Supporta il protocollo per SERCOS:
No
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
No
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
Sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
No
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
No
Standard radio bluetooth:
No
Standard radio WLAN 802.11:
No
Standard radio gprs:
No
Standard radio gsm:
No
Standard di comunicazione mobile 3G (UMTS):
No
Esecuzione del display:
TFT
Con display a colori:
Sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


