pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK9405268.07 NANO XXL (16W-4K) WIDE TRIAC-CORTEN - 9405268.07

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 16 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071295053

Codice prodotto

PLK9405268.07

Cod. produttore

9405268.07

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

16 W

Colore del corpo:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità:

143 mm

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

115 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

NANO XXL Proiettore - COB LED 4000K - Corpo in lega di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Grani in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 50° . LED COB Bianco 15 W 1400 lm 4000K. Finitura corten.