GEWISS - PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE GW62031H - GW62031H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8011564798564
Codice prodotto
GWGW62031H
Cod. produttore
GW62031H
Produttore
GEWGW62031H
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore identificativo:
rosso
Tecnica di collegamento:
morsetto a vite
Direzione di innesto:
diritto
Ingresso del cavo:
raccordo a vite
Numero RAL:
7035
Materiale:
plastica
Materiale di contatto:
altri
Trattamento superficiale:
nichelato
Esecuzione militare:
No


