pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK9403015IP.26 E2 LED (10W-3K) WIDE-IP44-IN MAX 250MA-N - 9403015IP.26

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077445759

Codice prodotto

PLK9403015IP.26

Cod. produttore

9403015IP.26

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

110 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

433...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

Altezza di installazione:

180...0 mm

E2 intonaco / cemento armato - LED Bianco - 350mA (alimentatore e controcassa da ordinare separatemente). IP44. Ottica: 45°. LED Bianco 10W 433 lm 3000K. Fiinitura nero.