pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8947005 STAFFE MINI CORNICHE 5CM - 8947005

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8947005 STAFFE MINI CORNICHE 5CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Materiale - Acciaio inox

  • Colore - Acciaio inox

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076798412

Codice prodotto

PLK8947005

Cod. produttore

8947005

Produttore

PLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Acciaio inox

Lunghezza:

50 mm

Staffe per fissaggio a parete 50 mm.