pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8945110 CONTROCASSA E2 CEMENTO ARMATO - 8945110

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per soffitto a lastre

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no

  • Larghezza di montaggio - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073471189

Codice prodotto

PLK8945110

Cod. produttore

8945110

Produttore

PLK

Applicazione:

Per soffitto a lastre

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

sì

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

no

Larghezza di montaggio:

120 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Lunghezza di montaggio:

220 mm

Controcassa E2 per cemento armato.