pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8905072 VISIERA TARGET LARGE - 8905072

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8905072 VISIERA TARGET LARGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Colore - Nero

  • Uscita della luce - Diretto

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070686753

Codice prodotto

PLK8905072

Cod. produttore

8905072

Produttore

PLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore:

Nero

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

220 mm

Visiera per TARGET LARGE Proiettore (in colore .01 nero).