PLATEK LIGHT SRL - PLK8850968.06 TARSIUS PRO 54W 4000K STREETLIGHT DALI G - 8850968.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 57.8 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449072539453
Codice prodotto
PLK8850968.06
Cod. produttore
8850968.06
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
57.8 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6240 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
60 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
54...54 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
350 mm
Lunghezza:
350 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


