pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8840618.08 SUN PROIETTORE LARGE 80W-3K WIDE DALI-AN - 8840618.08

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8840618.08 SUN PROIETTORE LARGE 80W-3K WIDE DALI-AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000424033

Codice prodotto

PLK8840618.08

Cod. produttore

8840618.08

Produttore

PLK

Corpo e anello pressofuso realizzato in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Nessun cavo a vista. Snodo centrale di rotazione su due assi con sistema di serraggio e con grano di sicurezza per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggiUV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L’incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l’attivazione dell’energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono lastesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.