pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8840318.01 SUN PROIETTORE MEDIUM 40W-3K WIDE DALI-N - 8840318.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 40 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072309520

Codice prodotto

PLK8840318.01

Cod. produttore

8840318.01

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

40 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

268 mm

Altezza/profondità:

299 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

33...33 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

SUN MEDIUM Proiettore - LED 3000K - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Snodo centrale di rotazione su due assicon sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz . Apertura di fascio: medio. Ottica: 60°. LED Bianco 33W 5000lm 3000K. Finitura nero.