PLATEK LIGHT SRL - PLK8840168.01 SUN PROIETTORE SMALL 27W-4K WIDE DALI-NE - 8840168.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 27 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077259806
Codice prodotto
PLK8840168.01
Cod. produttore
8840168.01
Produttore
PLK
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
27 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
EVG
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
198 mm
Altezza/profondità:
229 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
21...21 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2925...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no